Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7218-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7218-B-XL-TVP-UA
Rubix:007218212008
fabricante:0167255650000
EAN:4012801282963
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7218-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Cualidades

Muy bajo potencial de desalineación. Soporta elevadas cargas radiales y axiales. Posicionamiento axial en ambas direcciones cuando se utilizan por parejas.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x160x160 mm
Peso neto2200 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4550 rpm
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr114000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,79 Sin IVA
/ unidad
445,03 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas