Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7321 BECBP, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 105 mm | Anchura: 49 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7321 BECBP
Rubix:798794044000
fabricante:46148
EAN:7316571162096


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : 7321 BECBP
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49x225x225 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8330 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73be |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 216000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1383,97 € Sin IVA
/ unidad
1674,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días