Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 5309NRZZG15, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm

2-row angular contact ball bearings

Ver información técnica
Referencias
SNR:5309NRZZG15
Rubix:798315198000
EAN:3413520105969
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5309 NRZZG15


Rigid angular contact ball bearing, two rows, polyamide cage, groove and snap ring on outside diameter, deflector on both sides

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)113x113x47 mm
Peso neto1340 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura39.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie5300
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr65800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,41 Sin IVA
/ unidad
311,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas