Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7312BW, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 31 mm
Serie 7312 Rodamiento de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
NSK:7312BW
Rubix:007312000002
fabricante:7312BW N
EAN:00029176412851




Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 7312BW
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales importantes en una dirección, así como cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, en conjuntos triplex, en conjuntos quadruplex o en conjuntos multiplex, ya que se genera una componente axial cuando se aplica una carga radial.
Los rodamientos de bolas de contacto angular de la serie 7200 son rodamientos de bolas de contacto angular de precisión que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipos originales.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de lubricante avanzada - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa.br>Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y regular incluso a alta velocidad
Pistas de rodadura superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Pistas de rodadura superacabadas .br>Ángulos de contacto - Propuestos en diferentes ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de grado de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Ángulos de contacto .br>Jaulas - Disponibles en una gama de montajes de jaulas en poliamida, fenólico y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Principalmente utilizados en husillos de máquinas-herramienta, en motores eléctricos de alta velocidad o en máquinas donde la precisión dimensional y del funcionamiento es primordial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7312b.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,76 € Sin IVA
/ unidad
165,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días