Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3309-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 39.7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3309-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:003309060022
fabricante:0631295230000
EAN:4064328133266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
Detalles de producto : 3309-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1315 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 39.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,08 € Sin IVA
/ unidad
256,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días