Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7213-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7213-B-XL-MP-UA
Rubix:798283364000
fabricante:0191153420000
EAN:4012801282475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7213-B-XL-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1150 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5700 rpm |
| Velocidad límite | 9900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 52000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,26 € Sin IVA
/ unidad
347,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días