Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7316-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 39 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7316-B-XL-MP-UA
Rubix:007316220008
fabricante:0167263670000
EAN:4012801207775
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7316-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto4170 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4250 rpm
Velocidad límite6800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r124000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,03 Sin IVA
/ unidad
833,73 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas