Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 7307BA, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
SNR angular contact ball bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:7307BA
Rubix:007307000106




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7307
Angular contact ball bearing with polyamide cage
Single row precision angular contact ball bearing, cage made of polyamide, contact angle 40°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x84x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 458 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 8000 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,63 € Sin IVA
/ unidad
85,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días