Rodamiento de bolas de contacto angular INA 71810-TN, Diámetro exterior: 65 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:71810-TN
Rubix:798128567000
fabricante:0096210400000
EAN:4012802463705

Detalles de producto : 71810 TN
Cojinete de bolas de contacto angular 718..-B-TVP, una fila, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 718..-tn |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5400 rpm |
| Velocidad límite | 12900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,67 € Sin IVA
/ unidad
317,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días