Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7318-B-XL-TVP-UA, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 43 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7318-B-XL-TVP-UA
Rubix:007318212008
fabricante:0190033150000
EAN:4012801013710
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7318-B-XL-TVP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-TVP, de una hilera, X-life, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x190x190 mm
Peso neto5000 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-tvp
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3950 rpm
Velocidad límite4650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r144000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr171000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
715,87 Sin IVA
/ unidad
866,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas