Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BSA 212 CGB, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:BSA 212 CGB
Rubix:798712374000
fabricante:400423
EAN:7316574371044
SKF ANGULAR CONTACT BEARING BSA 212 CGB
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BSA 212 CGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto891,1 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r216000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,45 Sin IVA
/ unidad
796,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas