Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3000-2Z, Diámetro exterior: 26 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
INA:3000-2Z
Rubix:003000060022
fabricante:0008748500000
EAN:4064328116672


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 3000-2Z
Rodamiento de bolas de contacto angular 30..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 30..-b-2rz-tvh |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 21900 rpm |
| Velocidad límite | 23400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,94 € Sin IVA
/ unidad
67,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días