Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7205BW, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión serie 7205

Ver información técnica
Referencias
NSK:7205BW
Rubix:007205000002
fabricante:7205BW N
EAN:00029176412547
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7205BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Los rodamientos de bolas de contacto angular de NSK tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.

Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, jaula de acero

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de Grasa Avanzada - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
.br> Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Raíles Superacabados - Especialmente afilados para minimizar el ruido y mejorar la distribución y vida del lubricante
Ángulo de contacto - Se ofrecen en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de grado de la aplicación
Juntas patentadas - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros .br> Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Calidad asegurada

Aplicaciones

Se utiliza principalmente en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria en la que es primordial una gran precisión dimensional y de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7205b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r9400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 Sin IVA
/ unidad
29,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas