Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3210B-2ZTN, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3210B-2ZTN
Rubix:003210060003
fabricante:3210B-2ZTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3210B-2ZTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 675 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,88 € Sin IVA
/ unidad
111,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días