Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3202-BD-XL-TVH-L285-C3, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3202-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:003202003008
fabricante:0702179980030
EAN:4064327933492


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Detalles de producto : 3202-BD-XL-TVH-L285-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 18500 rpm |
| Velocidad límite | 22300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,17 € Sin IVA
/ unidad
61,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días