Rodamiento de bolas de contacto angular INA 3904-2Z, Diámetro exterior: 37 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 13 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:3904-2Z
Rubix:003904060022
fabricante:0009913840000
EAN:4064328796201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3904-2Z


Rodamiento de bolas de contacto angular 39..-B-2RZ-TVH, doble hilera, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie39..-b-2rz-tvh
Velocidad de referencia12100 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9100 N
72,91 € Sin IVA
/ unidad
88,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas