Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3308-BD-XL, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3308-BD-XL
Rubix:003308001008
fabricante:0713244530000
EAN:4064328124448


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3308-BD-XL
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 990 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Velocidad de referencia | 7000 rpm |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,85 € Sin IVA
/ unidad
197,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días