Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7302BEAT85SUGA, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
NSK:7302BEAT85SUGA
Rubix:798249591000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 7302BEAT85SUGA
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para cumplir los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, en conjuntos triplex, quadruplex o multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.
Cualidades
•Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede aumentar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles con jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles con jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de engranajes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7302b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Ángulo | 40 ° |
| Precisión | p0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,91 € Sin IVA
/ unidad
57,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días