Referencias
Elesa:RLT-AL-2970-BL
Rubix:798578021000
fabricante:429920-2970



Detalles de producto : RLT-AL-2970-BL PERFIL DE ALUMINIO PARA GUIAS DE RODILLOS ELEROLL
Perfiles para rodillera ELEROLL
Perfiles para transportador de rodillos ELEROLL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1360 g |
|---|---|
| Anchura | 2970 mm |
| Longitud | 36 m |
| Material | aluminio |
| Grosor | 0.0116 mm |
| Color | naturalmente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,38 € Sin IVA
/ unidad
37,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
