CINTA DE ALUMINIO 1436 50MM X 50MT

3M™ Cinta de Aluminio 1436F

Ver información técnica
Referencias
3M:24709
Rubix:798223596000
fabricante:7000111971
EAN:04064035116651
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud5000 m
Materialaluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DE ALUMINIO 1436 50MM X 50MT


La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de uso general (0,075 mm de espesor). Incluye un potente adhesivo de caucho, un liner de fácil separación y un soporte de aluminio blando, lo que ofrece buena adaptabilidad. Utilice esta cinta en aplicaciones en interior y en exterior. Se une a distintas superficies, incluidas maderas, metales y plásticos y satisface las especificaciones de baja inflamabilidad de acuerdo con DIN4102B1.
3M Aluminum Foil Tape 1436 es nuestra cinta de aluminio de alta calidad para trabajos de conductos internos y externos. Ofrece un adhesivo agresivo para facilitar la aplicación.

Cualidades

El respaldo de lámina proporciona una excelente superficie reflectante tanto para el calor como para la luz;Se adhiere a varias superficies con un adhesivo de goma agresivo.;La baja tasa de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheo;Se obtienen los mejores resultados cuando se aplica a superficies limpias y secas por encima de 0 ° C

Aplicaciones

Trabajo en conductos internos y externos || Operaciones de sellado de aire acondicionado || Barrera contra la humedad

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)205x260x265 mm
Peso con embalaje7785 g
Anchura50 mm
Longitud5000 m
Materialaluminio
Grosor0.065 mm
Colorplata
Tipo de cintacinta selladora
50 mm
50000 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,76 Sin IVA
/ unidad
21,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Material

Color

Seleccione variantes (3)