Referencias
Teroson:VR 5080 50M
Rubix:798023817000
fabricante:801960

Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | capa adhesiva de caucho sintético + capa textil + capa impermeable de polietileno |
Documentos
Detalles de producto : 5080 CINTA AMERICANA 50 MT
TEROSON® VR 5080 es una cinta adhesiva de alta resistencia para reparaciones de emergencia. Es ideal para reparar provisionalmente, reforzar, fijar, sellar o proteger piezas. El producto se adhiere a cualquier superficie seca, limpia y sin contaminaciones de aceite. Es impermeable y resiste temperaturas de hasta 70 ºC. Ideal para aplicaciones interiores o exteriores.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | capa adhesiva de caucho sintético + capa textil + capa impermeable de polietileno |
| Grosor | 0.226 mm |
| Color | gris |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,07 € Sin IVA
/ unidad
29,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días