Referencias
3M:85050R
Rubix:798795088000
fabricante:7000028857
EAN:00021200043475

Resumen técnico
| Anchura | 51 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Material | acrílico (adhesivo), poliéster (soporte) |
Detalles de producto : 850R50 CINTA ADHESIVA ROJA
Adhesión fuerte y uniones permanentes
Nuestra cinta de film de poliéster 3M™ 850 se usa para empalmes y procesado de bobinas en general. El soporte fino de poliéster es fuerte y resistente a la abrasión para ayudar a reducir problemas de empalme y resistir roturas al manipular la cinta bruscamente y procesar bobinas. Esta cinta revestida con un adhesivo acrílico fuerte se adhiere por contacto y de forma segura. Cumple con requisitos de bajo calibre para no interferir con el funcionamiento de la mayoría de las máquinas. La cinta resiste un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 150 °C.
Usos recomendados (rojo, negro y blanco)
Inicios de bobinas
Empalme y marcado de defectos en bobinas
Sellado, etiquetado y protección
Bordes decorativos
Bisagras de cinta
Usos recomendados (transparente)
Sellado y protección contra la filtración de químicos
Protección de etiquetas donde la legibilidad es importante
Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial
Inicio y empalme de bobinas
Usos recomendados (plata)
Indica defectos en procesos de detección por reflexión/li>
Marcado de rayas y ribeteado decorativo/li>
Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial/li>
Empalme de películas, incluidas las de celuloide
Nuestra cinta de film de poliéster 3M™ 850 se usa para empalmes y procesado de bobinas en general. El soporte fino de poliéster es fuerte y resistente a la abrasión para ayudar a reducir problemas de empalme y resistir roturas al manipular la cinta bruscamente y procesar bobinas. Esta cinta revestida con un adhesivo acrílico fuerte se adhiere por contacto y de forma segura. Cumple con requisitos de bajo calibre para no interferir con el funcionamiento de la mayoría de las máquinas. La cinta resiste un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 150 °C.
Usos recomendados (rojo, negro y blanco)
Inicios de bobinas
Empalme y marcado de defectos en bobinas
Sellado, etiquetado y protección
Bordes decorativos
Bisagras de cinta
Usos recomendados (transparente)
Sellado y protección contra la filtración de químicos
Protección de etiquetas donde la legibilidad es importante
Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial
Inicio y empalme de bobinas
Usos recomendados (plata)
Indica defectos en procesos de detección por reflexión/li>
Marcado de rayas y ribeteado decorativo/li>
Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial/li>
Empalme de películas, incluidas las de celuloide
Use nuestra cinta de poliéster 3M™ 850 para empalmes que requieran una adhesión rápida y una sujeción firme y permanente. Tiene diversos usos, como procesar bobinas, proteger etiquetas y marcar. Esta cinta está disponible en varios colores y transparente.
Cualidades
Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas
La cinta es eficaz y resiste a altas temperaturas
Las versiones de colores son altamente visibles, idóneas para marcar o identificar
Aplicaciones
Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes;El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria;El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas;La cinta es eficaz y resiste a altas temperaturas;Las versiones transparente y plata cumplen una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial;Las versiones de colores son altamente visibles, idóneas para marcar o identificar;La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 265 g |
|---|---|
| Anchura | 51 mm |
| Longitud | 66 m |
| Material | acrílico (adhesivo), poliéster (soporte) |
| Grosor | 0.05 mm |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,66 € Sin IVA
/ unidad
148,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días