CINTA DUAL LOCK SJ3550CF 250 5MT X 25MM 5,7 MM NEGRO
3M CIERRE DOBLE CLICKBAND 7100297488 SJ355DCF 25MMx5M 4/CV
Ver información técnicaReferencias
3M:7100297488
Rubix:799222151000
fabricante:7100297488
EAN:4064035089672

Resumen técnico
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Material | poliolefina (soporte), acrílico (adhesivo) |
Detalles de producto : CINTA DUAL LOCK SJ3550CF 250 5MT X 25MM 5,7 MM NEGRO
Simplicidad desbloqueadaDuradero y seguro, el velcro 3M™ Dual Lock™ Reclosable SJ3550CF tiene una resistencia excepcional gracias a sus cabezas entrelazadas en forma de seta (densidad de 40 patas por cm cuadrado), que ofrecen hasta 5 veces la resistencia a la tracción de los productos de velcro típicos. Hemos diseñado este cierre con una cinta acrílica transparente protegida por un forro de película extraíble. Esta cinta resistente y sensible a la presión tiene una unión fuerte y duradera que es resistente al calor, a los productos químicos y a los rayos UV. Con la cinta 3M™ Dual Lock™ Resealable Click Tape SJ3550CF, no se necesitan herramientas para taladrar, atornillar o coser, lo que garantiza una instalación rápida.Flexibilidad de diseñoLa cinta 3M™ Dual Lock™ Resealable Click Tape SJ3550CF consta de cabezales entrelazados con forma de seta que se deslizan fácilmente unos sobre otros, lo que permite colocar las piezas antes de encajarlas. Este proceso de fijación garantiza una fijación duradera y permite un montaje rápido del producto con una gran flexibilidad de diseño. Nuestra cinta de clic recerrable también se puede utilizar con diferentes densidades de pata para diferentes niveles de resistencia y rendimiento del sistema.La cinta de clic recerrable 3M™ Dual Lock™ hace un clic audible cuando se engancha, confirmando el cierre del accesorio. Para desengancharla, basta con separar las piezas con la mano. Nuestra cinta de clic conserva su resistencia a lo largo de múltiples enganches y desenganches. Una alternativa ligera a los cierres metálicos, este producto permanece oculto bajo las superficies y no afecta a la integridad de su material, proporcionando mejoras estéticas y flexibilidad de diseño.Cientos de nuevas fijaciones con un solo clicCuando dos piezas de cinta click 3M™ Dual Lock™ Resellable encajan entre sí, las patas se doblan y las cabezas de seta se deslizan una junto a la otra. Tras pasar la pieza de fijación opuesta, las patas vuelven a encajar en su posición original y las cabezas de seta opuestas se entrelazan. Estos cierres ofrecen una gran resistencia a la tracción, pero pueden abrirse simplemente empujando o tirando del cierre. Este producto es muy adecuado para muchas aplicaciones de interior y exterior en las que se requiere un sistema de fijación recerrable resistente y versátil.Ofrece rendimiento a largo plazoNo todos los requisitos de diseño son fáciles de cumplir, pero puede simplificar sus fijaciones. Si necesita una fijación o unión fuerte, fiable pero que se pueda retirar, 3M™ Dual Lock™ Resealable Snap Tape es la alternativa sencilla a las fijaciones tradicionales como tornillos, tuercas o pernos.
3M™ Dual Lock™ Resellable Click Tape SJ3550CF es la alternativa sencilla a las fijaciones tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Está diseñada para proporcionar una solución de fijación duradera y resellable que se adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílico, policarbonato y ABS. Esta cinta de clic confiere al adhesivo un aspecto negro.
Cualidades
Sus cabezas negras en forma de seta entrelazadas (densidad de 40 patas por cm²) proporcionan un cierre fuerte, fiable y duradero que puede abrirse y cerrarse varias veces;Tamaños con densidades de pata de Tipo 26, Tipo 40 o Tipo 62 para ofrecer diferentes combinaciones de resistencia;La cinta acrílica transparente se adhiere a muchos sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílico, policarbonato y ABS.Ÿ El fuerte cierre se asegura con un clic audible, confirmando la fijación;Una alternativa a tornillos y pernos, este cierre oculto proporciona un buen ajuste y una apariencia estética suave;Presenta una buena resistencia al calor de 104 °C;Adecuado para uso en interiores y exteriores.
Aplicaciones
Paneles de acceso
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Material | poliolefina (soporte), acrílico (adhesivo) |
| Grosor | 1.1 mm |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,23 € Sin IVA
/ unidad
195,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días