Referencias
Beta Tools:C6T
Rubix:798277993000
fabricante:021060010
EAN:8014230699974

Documentos
Detalles de producto : C6T-TROLLEY PORTA-HERRAMIENTAS EN TEXTIL
Mochila porta-herramientas en tejido técnico, con ruedas
• Mango telescópico para el transporte • Ruedas incorporadas a la estructura con una cobertura anti-polvo para cuando se usa como mochila • Dos paneles porta-herramientas retirables • Cinco bolsillos externos funcionales • Bolsillo interno para pc de gran cabida • Base de material resistente al agua Medidas: 480x370x220 mm - Peso: 4,5 kg
Cualidades
mochila de herramientas hecha de tejido técnico con ruedas, vacía
Aplicaciones
contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 515x415x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5243 g |
| Material | tejido técnico |
| Color | negro |
| Anchura | 260 mm |
| Altura | 515 mm |
| Longitud | 415 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,40 € Sin IVA
/ unidad
271,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
