Referencias
Tsubaki:RF2050HP CL
Rubix:799151013000
fabricante:1013205002
EAN:8718472035438

Resumen técnico
| Cadena | ansi double pitch hollow pin (hp) |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
Detalles de producto : RF2050HP CL
Tsubaki ANSI Double Pitch Hollow Pin Attachment chain has a hollow bearing pin allowing for the installation of various attachments. Usually these chains are used for conveyors.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Cadena | ansi double pitch hollow pin (hp) |
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Peso | 25 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,88 € Sin IVA
/ unidad
11,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días