Referencias
Renold:10B2SSS107I
Rubix:798704040000

Detalles de producto : 10 B2 SS CL BLUE BOX
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,033 g |
|---|---|
| Cadena | 10b2ss |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días