Referencias
Renold:GY12B3S26I
Rubix:798290814000
EAN:0673766009220

Detalles de producto : 12 B3 CL SYNERGY
Solo para usar en cadenas con paso corto. Se suministra con dos pasadores de unión remachados en la placa exterior, y la placa de unión con holgura queda retenida por una grapa de resorte — que encaja en las ranuras de los pasadores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,062 g |
|---|---|
| Cadena | 12b-3 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | triplex (3) |
| Material | acero al carbono |
| Tipo | no. 26 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 € Sin IVA
/ unidad
24,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días