Referencias
Mecaline:MCS.06A2
Rubix:798774389000
fabricante:883752
EAN:3660338371639

Documentos
Detalles de producto : ASA 30 2 OL - REF MCS.06A2
DIN 8188 - ISO 606
ASA 30 2 OL
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
ANSI Chain drives
Información técnica
Atributos
| Cadena | asa 35-2 |
|---|---|
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Material | acero al carbono |
| Diámetro de rodillo | 5.08 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € Sin IVA
/ unidad
0,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
