Referencias
Tsubaki:RS12B LAMBDA 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:798507977000
fabricante:74000122002
EAN:8718472592245



Detalles de producto : RS12B-LM-2-CL
La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41 g |
|---|---|
| Cadena | 12b2ldcl |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Material | placas con acabado en óxido negro; pasadores tratados con niquelado especial (lambda lube-free construction) |
| Peso | 41 g |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | eslabón de conexión tipo clip (clip de resorte) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,13 € Sin IVA
/ unidad
15,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días