Referencias
Tsubaki:RS12B LAMBDA 1 CL (P=3/4'')
Rubix:798417946000
fabricante:74000120002
EAN:8718472592153



Detalles de producto : RS12B-LM-1-CL
La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Cadena | 12b-1 |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Peso | 15 g |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | clip connecting link (spring clip style for rs12b size) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días