Referencias
Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:799173608000
fabricante:70150060002
EAN:8718472782493



Resumen técnico
| Cadena | ansi neptune™ kette |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Detalles de producto : ASA 60 NEPTUNE 1 CL (RS60-NEP-1)
La cadena ANSI Neptune™ es una cadena ANSI de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores tienen una capa especial de tres etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como Cromo Hexavalente, Plomo, Cadmio y Mercurio, según lo regulado por RoHS.
Información técnica
Atributos
| Cadena | ansi neptune™ kette |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | tratamiento de superficie neptune con recubrimiento en dos etapas; clip de unión de resorte sus301 (clip de resorte). |
| Peso | 29.2 g |
| Diámetro de rodillo | 11.91 mm |
| Tipo | cadena de transmisión ansi neptune rs60 con unión mediante clip de resorte (sc) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,45 € Sin IVA
/ unidad
11,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días