DIN 471 M-023 ANILLO EXTERIOR [E 23] - REF CIREXT23BR <<DESCATALOGADO>>
Circlip exterior
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIREXT23BR
Rubix:798806177000
fabricante:881760
EAN:3660757388904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Material/acabado | Acero |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 M-023 ANILLO EXTERIOR [E 23] - REF CIREXT23BR <<DESCATALOGADO>>
Circlip® exterior DIN 471
Ø23
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 21.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | external circlip (retaining ring) din 471 ø23 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,31 € Sin IVA
/ 100 unidades
33,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días