DIN 471 INOX A1 M-030 [E 30 INOX] - CIRE30A9774 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:881008
Spartex:CIRE30A9774
Rubix:799113255000
fabricante:0471230
EAN:4043377039774


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-030 [E 30 INOX] - CIRE30A9774 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 30X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | 0.332 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
171,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
27.9 mm
Diámetro exterior
40.5 mm