Referencias
Elesa:ANPS-35
Rubix:798578130000
fabricante:319971
EAN:8055007062973




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Detalles de producto : ANPS-35 ENSAMBLAJE DE SUJECION
Anillos de posicionamiento desmontables
Anillos de posicionamiento divididos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Grosor | 14 mm |
| Tipo | dismountable split set collar (clamping assembly), technopolymer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días