Referencias
SKF:13092
Rubix:798905612000
fabricante:521451
EAN:0085311012072


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 13092
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.35 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € Sin IVA
/ unidad
11,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días