WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:WA 45,00 65,00 8,00 FP8034
Rubix:799195851000
fabricante:49403385
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., en carcasas ligeras en medios ligeros
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria genética
Ral
Buena relación precio/rendimiento
Fabricadas por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas (ejes, cubos, ejes)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialfkm/fpm
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días