Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM4SLX7 60,00 90,00 8,00 902
Rubix:798865479000
fabricante:49376572

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 60 90 8 [72 NBR 902]
Tipos estándar según la norma DIN 3760, con camisa exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Carcasa exterior: elastómero
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Labio de sellado con muelle
Labio antipolvo adicional
Perfil del labio de sellado, labio de sellado mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de sellado, labio de sellado acabado
Aplicaciones
Ejes (cuando están expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
