WAS 80,0X 110,0X 10,0 FP8084

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67204539
Rubix:799071896000
fabricante:WAS 80,0X 110,0X 10,0 FP8084
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 80,0X 110,0X 10,0 FP8084


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
37,33 Sin IVA
/ unidad
45,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días