Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49343677
Rubix:799072115000
fabricante:49343677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 45,0X 100,0X 8,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con funda exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles ligeros a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplio rango de aplicaciones
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas partidas,
lo que permite también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Labio(s) axial(es) antipolvo adicional(es) contra polvo moderado a medio
y entrada de suciedad desde el exterior
Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento
de la rugosidad del orificio, la dilatación térmica y carcasas partidas,
lo que permite también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Labio(s) axial(es) antipolvo adicional(es) contra polvo moderado a medio
y entrada de suciedad desde el exterior
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,57 € Sin IVA
/ unidad
185,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días