B2 180 220 16 40411972

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411972
Rubix:180220164038
fabricante:40411972
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 180 220 16 40411972


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
269,12 Sin IVA
/ unidad
325,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días