Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411839
Rubix:058090134038
fabricante:B2 U4 58 X 90 X 0 X 13 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 58 90 13 40411839
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días