Referencias
SKF:35X50X10 HMSA10 RG
Rubix:798125254000
fabricante:513222
EAN:7316572033227


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 35X50X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días