Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 72,00 90,00 10,00 75 FKM 595
Rubix:798721001000
fabricante:40402456




Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 72 90 10 75FPM 595
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días