WAS NIF 115,0X 150,0X 12,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67036452
Rubix:799072224000
fabricante:67036452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 115,0X 150,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 157 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,36 € Sin IVA
/ unidad
77,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días