Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49367064
Rubix:798734957000

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 50 62 7 49367064
Para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios.
Cualidades
•Broad range of applications in every sector of industry
Sealing of low viscosity and gaseous media also possible
Sealing of low viscosity and gaseous media also possible
Aplicaciones
Axles;Power Tools;Industrial Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
