WA 90,0X 130,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018243
Rubix:799074545000
fabricante:67018243
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 90,0X 130,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
7,73 € Sin IVA
/ unidad
9,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días