R35B241A 260 304 20,5 80NBR 24029887
Simmerring RADIAMATIC® R 35
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:24029887
Rubix:798390250000
fabricante:24029887


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 304 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : R35B241A 260 304 20,5 80NBR 24029887
Simmerring con una parte estática reforzada con tejido que está firmemente unida al labio de sellado de elastómero. El labio de sellado también está precargado con un resorte anular.
Cualidades
El anillo de sellado es una parte estática particularmente robusta, tiene una presión de contacto radial duradera y es altamente resistente al desgaste.
Aplicaciones
El anillo de sellado se utiliza, en caso de una lubricación adecuada por parte del medio a sellar, preferentemente donde los ejes atraviesan paredes en molinos y en grandes cajas de engranajes en la fabricación de maquinaria pesada.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 304 mm |
| Anchura | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1017,67 € Sin IVA
/ unidad
1231,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días