BAUM5SLX7 90,0X 110,0X 10,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49376590
Rubix:799071416000
fabricante:49376590


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5SLX7 90,0X 110,0X 10,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días