Referencias
SKF:13571
Rubix:798067016000
fabricante:521203
EAN:0085311012652


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 13571
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,75 € Sin IVA
/ unidad
15,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días