Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413471
Rubix:798390018000
fabricante:40413471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 48 68 10 72NBR 40413471
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,87 € Sin IVA
/ unidad
49,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días